Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Headphone Case Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Hülle für Apple AirPods Pro
OtterBox Hülle für Apple AirPods Pro
OtterBox Hülle für Apple AirPods Pro
OtterBox Hülle für Apple AirPods Pro
OtterBox Hülle für Apple AirPods Pro
OtterBox Hülle für Apple AirPods Pro
Artikel-Nr.:
     C1006-8674631
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-83782
EAN/GTIN:
     0840104268223
Suchbegriffe:
AirPods Hülle
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
OtterBox Headphone Case Series - Tasche für kabellose Kopfhörer - Polycarbonat, Kunstfaser - Black Taffy - für Apple AirPods Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.82 cm
Tiefe
2.47 cm
Höhe
9.19 cm
Farbe
Black Taffy
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Verpackung
Retail
Tragetasche
Typ
Tasche
Mitgeliefertes Zubehör
Karabiner
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden
Empfohlene Verwendung
Für kabellose Kopfhörer
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirPods Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.