Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 2 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8673346
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467841
EAN/GTIN:
     4250774952852
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die Rugged Tasche Grip bietet nicht nur optimalen Schutz deines Tablets, bei Stürzen und Stößen, sondern bewahrt es auch davor. Darüber hinaus ist dieses Tabletcase der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Sicher in der Hand liegt das Gerät dank Handschlaufe: So können absturzfrei die neuen Baupläne betrachtet, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden. Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen.
4smarts - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.5 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
350 g
Farbe
Schwarz
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verpackung
Retail
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Tragriemen (Handgelenk)
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Fallschutz, Stoßschutz
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
460 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.