Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KM-Cinch Audio-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8670598
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17000306
EAN/GTIN:
     4043921654415
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Rutenbeck KM-Cinch - Audio-Stecker - RCA weiblich - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Kabeltyp
Audio-Stecker
Konnektivität
Anschluss
RCA - weiblich
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.5 cm
Tiefe
2.84 cm
Höhe
2.36 cm
Gewicht
7 g
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.