Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8655890
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12707
EAN/GTIN:
     4043619127078
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des NFC 13,56 MHz Bandes intern.
Delock - Antenne - NFC - intern, Klebemontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Höhe
0.027 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
FPC
Länge / Max. Länge
5.447 cm
Bestimmt für
NFC
Platzierung / Montage der Antenne
Intern, Klebemontage
Antenne
Kompatibilität
NFC
Funktionen
Elastisch
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
13.56 MHz
Antennenlänge
5.447 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMT
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.