Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Smart Display Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8655810
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015586
EAN/GTIN:
     4719879820157
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Im Zuge immer schmaler werdender Displays und wachsender Bedeutung der Energieeffizienz stellt Intel die Spezifikation für das Intel Smart Display Module (Intel SDM) mit einem Referenzdesign vor, das in die schlanksten All-in-One-Designs integriert werden kann. Das Design verzichtet auf ein Gehäuse, damit das Modul vollständig in Visual-IoT-Installationen wie Bildschirme im Gastgewerbe und Bedside-Terminals integriert werden kann, bei denen minimaler Platzbedarf bei maximaler Leistung gefragt ist. Ein Bestandteil des Intel SDM ist die Highspeed-PCIe-Konnektivität mit einer eigenen I/O-Blende für die Anschlüsse, wodurch eine externe I/O-Lösung überflüssig wird.
Intel Smart Display Module - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, DisplayPort, USB 3.1
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-8400H
RAM
Installierte Anzahl
16 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Video
Wiedergabeformate
MPEG-2, VC-1, VP8, WMV9, HEVC, VP9, H.265
Konnektivität
Verbindungen
Mini DisplayPort ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.1 Gen 2 ¦ Audio line-in - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.5 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.084,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,25*
€ 2.705,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,81*
€ 2.680,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,86*
€ 2.591,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,17*
€ 2.534,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.084,42*
€ 2.480,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.