Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC12-WPO-11 Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8655370
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC12-WPO-11-EU
EAN/GTIN:
     0766907007930
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
ViewSonic VPC12-WPO-11 - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB - Intel Core i5 - SSD - 128 GB - Windows 10 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
840 g
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 10 Pro
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.5 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-7200U
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, cTUVus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 3.0 ¦ OPS slot ¦ Mikrofon
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 / 19 V
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 620
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.4 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
1.05 kg
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Digitalspeicher
Speicherlaufwerktyp
SSD
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.384,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,99*
€ 1.818,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,16*
€ 1.798,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,73*
€ 1.738,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,65*
€ 1.698,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,89*
€ 1.648,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.