Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape DECT Phone R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8646223
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C524
EAN/GTIN:
     4250366861999
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das OpenScape DECT Phone R6 ist ein robustes DECT Schnurlostelefon und der richtige Begleiter für herausfordernde Umgebungen. Es ist wasser- und staubgeschützt gemäß dem IP65-Standard. Es wurde mit seiner gummibeschichteten Rückseite für festen Halt und einer Hinweis-LED, welche für eingehende Anrufe leuchtet, speziell für solche Umgebungen entwickelt.
Unify OpenScape DECT Phone R6 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP\PN-CAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
Gummibeschichtung
Kompatible Plattformen
HiPath, OpenScape
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
IP65
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, USB-Abdeckung, rückseitige Abdeckung
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
700 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Intercom, Tastensperre, Foto von Anrufer (ClIP-Fotos), Bildschirmschoner
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP\PN-CAP
Position des Wählers
Hörer
Max. unterstützte Base Units
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
134 g
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7.5 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
123 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.