Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise 8234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8616005
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67378AA
EAN/GTIN:
     3326744929801
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Beim DECT-Telefon 8234 von Alcatel-Lucent Enterprise handelt es sich um ein kompaktes IP65-Mobilteil mit Funktionen für die geschäftliche Kommunikation. Über das Telefonie-Protokoll von Alcatel-Lucent Enterprise - Alcatel-Lucent Generic Access Profile (AGAP) - können die Benutzer auf das Firmenverzeichnis zugreifen und das Mobilteil mit den DeskPhones verbinden. Damit läuft keiner Ihrer Anrufe mehr ins Leere. Mit seinem kompakten Design, dem großen Farbdisplay und der Navigationstaste ist das DECT-Telefon 8234 sehr benutzerfreundlich. Sie erreichen damit schnell und einfach Ihre Kollegen. Sie sehen mit Hilfe des Tool Tip auf einen Blick verpasste Anrufe oder Nachrichten und haben mit nur einem Tastendruck Zugriff auf die Protokolle. Das mit den ALE DECT-Mobilteilen kompatible DECT-Telefon 8234 bietet eine hervorragende Audioqualität und einen optimierten Schraubgürtelclip. Das elegante und robuste DECT-Telefon 8234 erfüllt jede Anforderung in Büro und Industriebetrieb. Es ist kompatibel mit den TDM- und IP-Basisstationen. Damit holen Sie das Maximum aus Ihrer bestehenden Infrastruktur heraus, während Sie Ihre bisher getätigten Investitionen schützen.
Alcatel-Lucent Enterprise 8234 - Schnurloses Digitaltelefon - IP-DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
OmniPCX Enterprise
Gehäusefarbe
Blau
Schutz
IP40
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Vibrationsalarm
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
4-Stufen
Klingelzeichen
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Entgangene Anrufe
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Anklopfen, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.85 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
117 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.