Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYON Smart 24 XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8611750
Hersteller:
     Axdia
Herst.-Nr.:
     D800177
EAN/GTIN:
     4260552542311
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der DYON SMART 24 XT kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivität und Effizienz. Mit der intuitiven Bedienbarkeit nutzen Sie kinderleicht die bereits vorhandenen Apps (Amazon Prime, Netflix, Youtube, Facebook, Twitter u.v.m.). Die übersichtliche Menüführung ist für den DYON SMART 24 XT eine Selbstverständlichkeit. HbbTV ermöglicht es Ihnen mit nur einem Klick auf die rote Taste programmbegleitende Infos, wie bspw. Texte, hochauflösende Bebilderungen, Videos oder Dienste, abzurufen. Mittels ARD-ZDF-Mediathek greifen Sie auf verpasste Filme oder Serien zu, sofern diese vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellte werden. Die Netflix-Taste oder die Prime Video Taste auf Ihrer Fernbedienung verbindet Sie mit dem gleichnamigen Streamingdienst. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis moderner LED Technik. Der im DYON SMART 24 XT integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der DYON SMART 24 XT je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV - Programmen verfügt der DYON SMART 24 XT über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.
DYON Smart 24 XT - 60 cm (23.6") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - 720p 1366 x 768
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54.9 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
32.7 cm
Gewicht
2.1 kg
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Abmessung
Ohne Fuß
Energieverbrauch pro Jahr
56 kWh
Modi
Filmmodus, Dynamisches Bild Modus, Hotelmodus, Standard mode, Mild-Modus, benutzerdefinierter Modus
Videoschnittstelle
Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
38 W
Diagonale Klasse
60 cm (23.6")
TV-Tuner vorhanden
Ja
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 4 Watt
Funktionen
Audio Return Channel (ARC)
Ausgangsleistung/gesamt
8 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x HDMI ¦ 2 x USB ¦ Composite-Video-/Audio-Eingang ¦ LAN ¦ Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) ¦ Kopfhörer
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Empfangssystem
PAL-L, SECAM-I, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Analog TV-Tuner
PAL, SECAM
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Deezer, Facebook, Twitter, HbbTV, Smart TV Portal, Arte, Amazon Prime Video, NetRange
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 54.9 cm x 6.7 cm x 32.7 cm ¦ Bildschirm mit Fuß - 54.9 cm x 15.6 cm x 36.5 cm
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
MPEG-Profile und -Stufen
HEVC/H.265, MPEG4/MPEG2/H.264
HDTV Tuner
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
61.3 cm
Tiefe (Versand)
11.5 cm
Höhe (Versand)
40.8 cm
Gewicht (Versand)
3 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
75 x 75 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
JPEG
Audioformate
MP3
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
150 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzeigeformat
720p
Reaktionszeit
8.5 ms
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.