Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexson Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8594576
Hersteller:
     Flexson
Herst.-Nr.:
     FLXCS65X31011
EAN/GTIN:
     0600740998836
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Elektrogrill
Flexson - Lautsprecher - 75 Watt - zweiweg (Grill Farbe - weiß)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher
Gitterfarbe
Weiß
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lautsprechergitter
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Steuerung
Phasenschalter, Hochfrequenz-Bereich
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
75 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 165 mm (6.5") ¦ Lautsprecher: 3 x Tweeter-Driver - 13 mm
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
20.4 cm
Befestigungstiefe
5 cm
Maße und Gewicht
Durchmesser
23.4 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Rollengrill, elektrogrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.