Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 3 BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8584746
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000684
EAN/GTIN:
     5714708004851
Premium-Basisstation für die kabellose DECT-Serie IMPACT 5000, mit Dual-Konnektivität für PC/Softphone und Mobiltelefon.
EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 3 BS - Basisstation für drahtloses Headset für Headset - Schwarz - für IMPACT SDW 5013, 5014, 5033, 5034, 5063, 5064
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Basisstation für drahtloses Headset
Lokalisierung
Großbritannien
Drahtlosschnittstelle
DECT
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
USB - 4 PIN USB Type A ¦ USB - micro-USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.2 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 5013, 5014, 5033, 5034, 5063, 5064
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.