Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VPK312K1 Tastenbedienfelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 12-Tasten Netzwerk Remote Pad (EU, 2 Gang)
ATEN 12-Tasten Netzwerk Remote Pad (EU, 2 Gang)
ATEN 12-Tasten Netzwerk Remote Pad (EU, 2 Gang)
ATEN 12-Tasten Netzwerk Remote Pad (EU, 2 Gang)
ATEN 12-Tasten Netzwerk Remote Pad (EU, 2 Gang)
Artikel-Nr.:
     C1006-8578390
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VPK312K1
EAN/GTIN:
     k.A.
ATEN VPK312K1 - Tastenbedienfelder - 29 Tasten - Kabel - für ATEN VP2730 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.76 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
8.32 cm
Anschlusstechnik
Kabel
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Tastenbedienfelder
Anzahl Tasten
29 Tasten
Unterstützte Geräte
Präsentationsskalierer/Wechsler
Gehäusematerial
Kunststoff
Funktionen
LED-Anzeige, Wandhalterung, 2-Gang, Firmware upgradefähig
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, DHCP, HTTPS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Frontabdeckung, Klemmleiste, Tastenkappen
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Netzwerk (RJ-45)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VP2730 7 x 3 Seamless Presentation Matrix Switch with Scaler, Streaming, Audio Mixer, and HDBaseT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.