Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TruSens DuPont AFC-Z3000-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     690-308850
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     2415109
EAN/GTIN:
     5028252599856
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Für eine optimale Leistung Ihres Luftreinigers, ist der Filterwechsel unerlässlich. Der Aktivkohlefilter entfernt bestimmte Gase und Gerüche aus der Luft.
TruSens DuPont AFC-Z3000-01 - Aktivkohlefilter - für Luftreiniger (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Aktivkohlefilter
Für
Luftreiniger
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen und Gewicht
Breite
185 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
70 g
Filter
Filter Kategorie
Kohlenstoff
Filter Langlebigkeit
3 Monate
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19.5 cm
Tiefe (Versand)
7.5 cm
Höhe (Versand)
24.5 cm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,15*
€ 11,20*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 11,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,72*
€ 11,79*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 12,55*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,42*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
2415114EU
ab € 244,74*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 437,70*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 136,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.