Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8563176
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99931520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Apple 20 W USB-C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Er ist zwar kompatibel mit allen USB-C-fähigen Geräten, Apple empfiehlt jedoch, ihn mit dem iPad Pro und iPad Air zu verwenden, um die optimale Ladeleistung zu erreichen. Sie können ihn auch mit dem iPhone 8 oder neueren Modellen verwenden, um die Schnellladefunktion zu nutzen.
Apple - Netzteil - 20 Watt - Fast Charge (USB-C) - weiß - für Apple 10.9-inch iPad Air; 11-inch iPad Pro; iPhone 11, 12, 8, SE, X, XR, XS, XS Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
20 Watt
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Fast Charge
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation) ¦ Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 8, 8 Plus, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.