Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Riva Case Biscayne 5631 Travel Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8559176
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     4260403576755
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieser vielseitige Biscayne-Organizer verkörpert mit seinen unaufdringlichen Stoffen Eleganz und Ordnung. Für alle, die das Chaos in ihrer Haupttasche leid sind, in der überall Kabel liegen und Geräte unter Kleiderstapeln verloren gehen, bietet dieser Organizer die perfekte Lösung.
Riva Case Biscayne 5631 Travel Organizer - Tasche - Polyester - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Rot
Material
Polyester
Tragetasche
Typ
Tasche
Zusätzliche Fächer
RV-Netztaschen, 2 elastische Schlaufen
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.