Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent M7 DeskPhone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8556188
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK27003AA
EAN/GTIN:
     3326744926602
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Alcatel-Lucent M7 DeskPhone - VoIP-Telefon - SIP v2 - mehrere Leitungen - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB ¦ USB Type-C ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.7 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
0.81 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Servicequalität
Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.