| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8549865 Herst.-Nr.: CINTRPH/B EAN/GTIN: 6970357851317 |
|
|
| | |
| Insta360 All-Purpose - Stativ - für Insta360 ONE R 360, One R 4K, One R Expert Edition, ONE R Trio Edition, ONE RS 1-Inch Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Stativ | | Material | Aluminium | Stativ | Max. unterstütztes Gewicht | 500 g | | Anzahl der Stativbeinabschnitte | 2 | Kopf | Stativmontage | 1/4"-20 Schraube | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Insta360 EVO, One, ONE R 1-Inch Edition, ONE R 360 Edition, One R 4K Edition, One R 4K Wide Angle Mod, ONE R Dual-Lens 360 Mod, One R Expert Edition, ONE R Trio Edition, ONE R Twin Edition, ONE RS 1-Inch Edition, One X |
|
| | |
| | | |
| |