Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65NANO796NE 164 cm (65") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8535955
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65NANO796NE.AEU
EAN/GTIN:
     8806091046680
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG 65NANO796NE - 164 cm (65") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - ThinQ AI, webOS 5.0 - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Nano Cell Display, Direct LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
146.3 cm
Tiefe
8.78 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
21.4 kg
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x analog, 1x digital
Plattform
LG ThinQ AI, webOS 5.0
Energieverbrauch pro Jahr
207 kWh
Modi
Auto Low Latency Mode (ALLM), Filmmaker Mode, HGIG Mode
Videoschnittstelle
Component, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Sensoren
Umgebungslichtsensor (ALS)
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
135 W
Modelljahr
2020
Diagonale Klasse
164 cm (65")
Bildverbesserungen
4K Upscaling, Echte Farbgenauigkeit, Nano Color, Sharpness Enhancer, Advanced Color Enhancer, HDR Dynamic Tone Mapping, Motion Pro, Double Step Noise Reduction
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
HDR Effect, Active HDR, HDR 10 Pro
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
156 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
135 kWh/1.000 h
HDR-Format
HLG10
Videoprozessor
Quad-Core 4K
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP 2.3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 10 Watt
Funktionen
SimpLink, Audio Return Channel (ARC), apt-X-Technologie, Simultaneous Audio, Clear Voice III Technologie, LG Sound Sync, Speech-to-Text-Funktion, AI Acoustic Tuning, AI Sound, Bluetooth Surround-fähig
Klangeffekte
ULTRA Surround
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Surround-Modus
Ja
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) ¦ Component Video-/Audioeingang
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Funktionen
Magic Fernbedienung
Fernbediengungsmodell
LG MR20
Batterie-Formfaktor
AA-Typ
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
2000 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
8-Tages-EPG
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, HbbTV, Voice Search, Magic Link, Home Dashboard, Disney+, Sports Alert, Music Discovery, LG Channels
DLNA
Ja
LAN-Protokoll
Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11ac
App Store
LG Content Store
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen
Bildschirmfreigabe, Sound-Sharing
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)
Simplink
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 146.3 cm x 8.78 cm x 85 cm x 21.4 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 146.3 cm x 34 cm x 91.4 cm x 22.4 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
HDTV Tuner
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
160 cm
Tiefe (Versand)
107 cm
Höhe (Versand)
20.7 cm
Gewicht (Versand)
29.8 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
300 x 300 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Videoformate
HEVC, H.265, VP9, AV1
Audioformate
MP3, WMA, PCM, AC3, AAC, HE-AAC, E-AC3, MP2, AC4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Google Home, ThinQ
Intelligenter Assistent
Mit Alexa, mit Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Audio Description (AD), zeitversetzte Wiedergabe, Text-to-Speech-Funktion, 10-bit Unterstützung, Virtuelle Realität (360 VR) Funktion, WiSA Ready, unterstützt Apple AirPlay 2, Natural Language Processing (NLP)
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD-Technologie
IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Nano Cell Display, Direct LED - Local Dimming, LG Local Contrast
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Native Refresh Rate, TruMotion 100 (Aktualisierungsrate 50 Hz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,96*
€ 1.341,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,76*
€ 1.332,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,01*
€ 1.284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,93*
€ 1.251,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,81*
€ 1.201,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.