Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Hybrid Glass Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5536442
Package image 5536442
Package image 5536442
Product image R4816
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     C1006-8526152
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5536442
EAN/GTIN:
     4062481158089
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie bietet einen extra starken Schutz vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel. Aufgrund Ihrer Produkteigenschaften eignet sie sich auch besonders für den Einsatz im Profi-Bereich.
upscreen Hybrid Glass Clear - Bildschirmschutz für Handy - Glas - klar - für Nokia 7.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Rakel zum Glätten, Staubentferner, Reinigungstuch, feuchtes Reinigungspad
Schutz
Kratzfest, wischfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Bestimmt für
Handy
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nokia 7.2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,47*
€ 14,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,11*
€ 14,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,62*
€ 12,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,24*
€ 12,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,70*
€ 11,54
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,16*
€ 10,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3836442
ab € 7,89*
Ähnlich
Bedifol
3837116
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3936442
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
5336442
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2736442
ab € 3,97*
Ähnlich
BROTECT
1836442
ab € 2,305*
Ähnlich
BROTECT
1837116
ab € 2,58*
Ähnlich
BROTECT
1936442
ab € 2,295*
Ähnlich
Bedifol
2737116
ab € 3,10*
Ähnlich
Bedifol
5836442
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
3536442
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.