Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8524312
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI0030-B00020
EAN/GTIN:
     4718017803557
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mit dem ROG Clip erweiterst Du das ROG Phone spielend leicht um eine Halterung um mit deinem Lieblingscontroller zu spielen. Hab jederzeit die Kontrolle über dein Spiel mit dem Dualshock 4, Xbox oder Stadia Controller. Für den Transport ist der Clip zusammenklappbar.
ASUS ROG - Clip für Game-Controller, Handy - Schwarz - für ASUS ROG Phone 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
58.5 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Clip
Bestimmt für
Game-Controller, Handy
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.6 cm
Transporttiefe
5.2 cm
Transporthöhe
16.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ROG Phone 3
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.