Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung AB553446BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung - AB553446BU - Li-Ion Battery - B2100 X-treme - 1000mAh BULK
Samsung - AB553446BU - Li-Ion Battery - B2100 X-treme - 1000mAh BULK
Artikel-Nr.:
     C1006-8519182
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     AB553446BUGSTD
EAN/GTIN:
     8808993376261
Samsung AB553446BU - Batterie - Li-Ion - 1000 mAh - 3.7 Wh - für GT-B2100, C3300, C5212, E1110, E1130, E1170, E2120, E2121, E2230
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh - 3.7 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung GT-B2100, C3300, C5212, E1110, E1130, E1170, E2120, E2121, E2230
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.