Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg UV-Sterilisator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8517275
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     470-30
EAN/GTIN:
     5705730470301
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Die Sandberg UV Sterilizer Box 7" USB ist eine gute Möglichkeit, sich gegen Viren und Bakterien auf Mobiltelefonen, Ohrhörern, Autoschlüsseln, Brillen, Schmuck usw. zu schützen. Der Aufbau der UV-Lichtquelle in der Box garantiert eine 360°-Abdeckung innerhalb des Gerätes durch das extrem effektive UV-Licht. Batterien sind nicht notwendig. Und wegen der Stromversorgung via USB wird auch kein zusätzliches AC-Netzteil benötigt. Verbinden Sie die Box einfach über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Ladestecker Ihres Mobiltelefons oder Tablets.
Sandberg - UV-Sterilisator - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
UV-Sterilisator - schnurlos
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel (80 cm)
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.7 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
399 g
Energieversorgung
Spannung
5 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Nennstrom
2 A
Stromquelle
USB, Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
16 cm
Tiefe (Versand)
8 cm
Höhe (Versand)
22 cm
Gewicht (Versand)
450 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.