Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAHL Homepro 9697 Hybrid Clipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8514499
Hersteller:
     WAHL Clipper
Herst.-Nr.:
     9697-1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Die "9600 Hair & Beard"-Serie besteht aus sogenannten Hybriden, die sich sowohl für den Haarschnitt als auch zum Barttrimmen eignen. Die Geräte der Serie sind mit einem 40 mm breiten Schneidsatz ausgestattet und eignen sich damit für beide Einsatzgebiete gleichermaßen. Darüber hinaus zeichnen sich die Geräte der "9600 Hair & Beard"-Serie durch ihr besonders leichtes Gewicht aus, wodurch sie sich auch über längere Zeit bequem und einfach nutzen lassen. Zudem kann der Schneidsatz zur einfachen, gründlichen Reinigung im Handumdrehen abgenommen und abgespült werden. Dieses kabellose, akkubetriebene Modell informiert Sie per LCD-Anzeige über den Akkustand. Sein leistungsstarker Akku sorgt für bis zu 60 Minuten präzisen Betrieb.
WAHL Homepro 9697 Hybrid Clipper - Haarschneidemaschine - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarpflege
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammzusatz x 8 ¦ Reinigungsbürste ¦ Klingenöl ¦ Aufbewahrungskoffer
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
4 Std.
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Schneider Breite
40 mm
Klinge Material
Edelstahl
Führungskämme Menge
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.