Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR One Pro - Android (USB-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8489680
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     435-0007-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
USB Buchse
FLIR One Pro - Android (USB-C) - Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Combo-Modul Wärmebildkamera und visuelle Kamera - an Smartphone anschließbar
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
USB-C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Schutz
Schlagfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1.8 m
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
1 Stunde(n)
Batterietyp
Integriert
Objektivsystem
Min. Fokussierungsabstand
15 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme, Wärmeempfindlichkeit von 70 mK, Bildoptimierungstechnologie MSX, VividIR Bildverarbeitung
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
36.5 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
160 x 120 - Wärmebildaufnahmen ¦ 1440 x 1080 - visuelle Aufnahmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,11*
€ 458,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.