Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Desk Phone CP400T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8484289
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C436
EAN/GTIN:
     4050026031638
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das OpenScape Desk Phone CP400T ermöglicht den schnellen und einfachen Zugang zu den vielfältigen Leistungsmerkmalen der Unify Kommunikationsplattformen über die bewährte Systemschnittstelle UP0/E mit erweitertem CorNet-TS-Protokoll. Die Software des Telefons kann über die entsprechenden Managementsysteme aktuallisiert werden. Das größere Display und die individuellen Anpassungsmöglichkeiten machen das CP400T zur idealen Lösung für Büroarbeitsplätze und Teams.
Unify OpenScape Desk Phone CP400T - Digitaltelefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
OpenScape Business, OpenScape 4000
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
9.4 cm (3.7")
Bildschirmauflösung
240 x 120 Pixel
Merkmale
Neigbar
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
16
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
2
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
28.3 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
1.2 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.