Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2833111
Package image 2833111
Package image 2833111
Product image B8391
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     C1006-8483626
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2833111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
upscreen Scratch Shield - Bildschirmschutz für Handy - Glas - klar - für Samsung Galaxy S9
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Bestimmt für
Handy
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S9
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,43*
€ 14,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,31*
€ 13,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,64*
€ 12,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,24*
€ 12,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,98*
€ 11,88
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,70*
€ 11,54
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,17*
€ 10,91
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,97*
€ 8,29
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5132847
ab € 6,87*
Ähnlich
Bedifol
5133110
ab € 8,54*
Ähnlich
Bedifol
5133109
ab € 6,68*
Ähnlich
Bedifol
5632847
ab € 6,87*
Ähnlich
Bedifol
5633110
ab € 8,50*
Ähnlich
Bedifol
5633109
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
1833111
ab € 2,58*
Ähnlich
Savvies
990159
ab € 9,79*
Ähnlich
Bedifol
3833111
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
2733111
ab € 4,35*
Ähnlich
Bedifol
5932847
ab € 9,96*
Ähnlich
Savvies
990030
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.