Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher MJ 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8482441
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-907.0
EAN/GTIN:
     4054278251028
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Kärcher-Zubehör
hochdruckreiniger-lanze kärcher
Ein Multitalent für alle Anwendungen: Das 3-in-1 Multi Jet von Kärcher bietet einen stufenlos verstellbaren Hochdruckflachstrahl, eine Rotordüse und einen Reinigungsmittelstrahl in einem Strahlrohr. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr. Der Druck wird bequem über die Tasten an der G 180 Q Full Control Plus Power Gun eingestellt.
Kärcher MJ 180 - 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr - für Hochdruckreiniger - für Kärcher K 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr
Für
Hochdruckreiniger
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.3 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
44.5 cm
Gewicht
0.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
0.6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher K 7 Full Control Plus, K 7 Full Control Plus Flex, K 7 Full Control Plus Home, K 7 Premium Full Control Plus, K 7 Premium Full Control Plus Home
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.