Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce UM-80 Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8457350
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-3808962
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieses Mikrofon via USB am Notebook anschließen. Konferenzen oder Besprechungen können so problemlos aufgezeichnet werden.
Renkforce UM-80 - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
85 g
Produkttyp
Mikrofon - USB
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
2200 Ohm
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.