Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Dual Apple Lightning charger set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8453276
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44979
EAN/GTIN:
     4040849449796
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
goobay Dual Apple Lightning charger set - Netzteil - 12 Watt - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: Lightning - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
7.15 cm
Höhe
2.24 cm
Gewicht
34 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Lightning auf USB Kabel - 1 m
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
12 Watt
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Lightning
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45294
ab € 9,59*
Zubehör
Goobay
71692
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.