Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Dual USB charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-63991
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44952
EAN/GTIN:
     4040849449529
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
goobay Dual USB charger - Netzteil - 12 Watt - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
7.15 cm
Höhe
2.24 cm
Gewicht
34 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
12 Watt
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
10613
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,75*
€ 5,81*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,42*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,13*
€ 9,01*
2 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,41*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44953
ab € 8,69*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.