Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

OtterBox EXO EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series 3- 38mm, schwarz
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series 3- 38mm, schwarz
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series 3- 38mm, schwarz
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series 3- 38mm, schwarz
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series 3- 38mm, schwarz
OtterBox Exo Edge Series für Apple Watch Series 3- 38mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8428698
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-63617
EAN/GTIN:
     0660543523819
OtterBox EXO EDGE - Stoßstange für Smartwatch - Polycarbonat, TPE - Schwarz - für Apple Watch (38 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, TPE
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Schutz
Kratzfest, Schlagschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (38 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.