Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Series for iPad Mini 4 - Pro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
OtterBox Defender Series für Apple iPad Mini 4th gen, schwarz - Ohne Einzelhandlesverpackung
Artikel-Nr.:
     C1006-8427848
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-52828
EAN/GTIN:
     0660543390206
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
OtterBox Defender Series for iPad Mini 4 - Pro Pack - ProPack "Each" - Schutzhülle für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - 7.9"
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Funktionen
Kameraobjektiv-Öffnung, integrierter Bildschirmschutz, Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Schlagfest, staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend, Schlagschutz, fallfest
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
20.1 cm (7.9")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.