Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Bose PowerShare PS404D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8422220
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     813375-2310
EAN/GTIN:
     k.A.
Setzen Sie die Leistung Ihrer Verstärker dort ein, wo sie benötigt wird. Die patentierten Technologien, die von der bewährten PowerMatch Serie übernommen wurden, sorgen für eine herausragende Klangqualität und eine hohe Zuverlässigkeit. Die PowerShare Verstärker bieten zudem eine noch größere Flexibilität. Dank der innovativen PowerShare Technologie kann die gesamte Verstärkerleistung von 400 Watt für fest installierte Anwendungen über alle Ausgangskanäle verteilt werden. Sie ermöglicht somit eine anwendungsspezifische Verteilung der Gesamtleistung von 400 Watt auf alle Ausgänge bzw. eine Abgabe der Gesamtleistung auf nur einem beliebigen Ausgang. Durch die Unterstützung von niederohmigen Lasten sowie 100 V-Linien sind die PowerShare Verstärker für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die ControlSpace Designer Software ermöglicht eine Ethernet-basierte Konfiguration sowie eine schnelle Einrichtung von externen Steuerungen. Mit der integrierten Dante Audionetzwerkkonnektivität können die PowerShare Verstärker flexibel von dem Standort des Quellgeräts entfernt und näher an den Lautsprechern aufgestellt werden. Dank dieser einzigartigen Funktionen und Technologien gehören die PowerShare Modelle zu den vielseitigsten und leistungsstärksten Verstärkern, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.
Bose PowerShare PS404D - Verstärker - 4 x 100 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Verstärker
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
500 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
14 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
41.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.4 kg
Audiosystem
Besonderheiten
Wärmeschutz, Lüfter, Kurzschlussschutz, integriertes DSP, Überspannungsschutz, Hochfrequenzschutz, 70 V / 100 V oder 4/8 Ohm Betrieb, Unterspannungsschutz
Funktionen
Verstärker
Kanalausgabezahl
4 Kanäle
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
100 Watt - 4 - 8 Ohm - bei 1 kHz - Gesamte harmonische Verzerrung 0.04% - 4 Kanäle
Digital Sound Processor (DSP)
Ja
Audiospezifikationen
Verstärker - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - S/N - 100 dB
Ausgabeleistung
100 Watt
Verbindungen
Anschlüsse
4 x ausgeglichener Audio-Input (Klemmleiste) - Rückseite ¦ 2 x Dante (RJ-45) - Rückseite ¦ Stumm-Einstellung (Klemmleiste) - Rückseite ¦ 4 x Lautsprecherausgang (Klemmleiste) - Rückseite
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
7.8 kg
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.951,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.951,41*
€ 3.512,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.947,30*
€ 3.507,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.935,32*
€ 3.493,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.840,66*
€ 3.380,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.