Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun ExactFit 3 BUA6150WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8403020
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     BUA6150WE
EAN/GTIN:
     4022167016508
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Das Braun ExactFit 3 Oberarm-Blutdruckmessgerät ist einfach zu benutzen und bietet eine bequeme und genaue Messung. Mit seiner professionellen Genauigkeit und der farbcodierten Blutdruckanzeige können Sie Ihre Blutdruckmessungen schnell und einfach interpretieren.
Braun ExactFit 3 BUA6150WE - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Kennzeichnung
ESH
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
13.1 cm
Tiefe (Versand)
14.5 cm
Höhe (Versand)
19.5 cm
Gewicht (Versand)
1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
2 Benutzer Speicher, 40 Resultate Speicher
Steuerungstyp
Elektronisch
Blutdruckmessgeräte
Stil
Oberarm
Betrieb
Automatik
Manschettengröße
S/M, L/XL
Medizinprodukt
Anz. Speicherplätze
2 x 40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.