Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio FN-114201 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8402996
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     FN-114201
EAN/GTIN:
     7350034659761
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Emerio FN-114201 - Lüfter - Tisch - 23 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
770.4 m3/h
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk, einstellbarer Neigungskopf
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, Directive 2012/19/EU, Directive 206/2012/EU, EN 50564:2011, IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
31 cm
Tiefe (Versand)
18 cm
Höhe (Versand)
27.5 cm
Gewicht (Versand)
1.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
51.65 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
23 cm
Klingenanz.
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.