Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Active Carbon FY3432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series Reduziert TVOC*, reduziert Gerüche, Nano Protect-Filter
Philips 3000 series Reduziert TVOC*, reduziert Gerüche, Nano Protect-Filter
Philips 3000 series Reduziert TVOC*, reduziert Gerüche, Nano Protect-Filter
Philips 3000 series Reduziert TVOC*, reduziert Gerüche, Nano Protect-Filter
Artikel-Nr.:
     C1006-8402941
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FY3432/10
EAN/GTIN:
     8710103771326
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Philips Active Carbon FY3432 - Luftfilter - für Luftreiniger, für Befeuchter / Reiniger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftfilter
Für
Luftreiniger, Befeuchter / Reiniger
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
0.5 kg
Filter
Filter Kategorie
Kohlenstoff
Filter Langlebigkeit
12 Monate
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
30.2 cm
Tiefe (Versand)
2 cm
Höhe (Versand)
38.4 cm
Gewicht (Versand)
1.3 kg
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.