Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Breezy Clip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8391169
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86680
EAN/GTIN:
     4011689866807
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator unold
tischventilator
Lust auf Frischluft, während am Laptop im Büro munter geschrieben wird? Oder beim entspannten Schmökern im Lieblingsbuch unter dem Sonnenschirm auf Balkon oder Terrasse? Na, dann ist der Tischventilator Breezy Clip wirklich der perfekte Partner. Denn er lässt sich mit seinem praktischen Clip an unterschiedlich dicken Tischplatten befestigen, hat dort dann sicheren Halt. Und durch seinen flexiblen Schwanenhals kann die Luftrichtung nach Bedarf ausgerichtet werden. Weitere Finesse: Durch seinen Intervall-Modus kann der Tischventilator Breezy Clip auch 10 Sekunden ein- und dann 5 Sekunden ausgeschaltet werden - schubweise Erfrischung auf Knopfdruck! Die 3-stufige Geschwindigkeitsregelung sorgt für die gewünschte Dosis Luftbewegung. Durch die LED-Kontrollleuchte hat man dabei die jeweilige Leistungsstufe immer top im Blick. Der Akku liefert angenehme Belüftung je nach Stufe zwischen circa 2 und 8 Stunden. Und benötigt danach circa 3 Stunden, um wieder mit voller Kraft weiterzumachen.
UNOLD Breezy Clip - Lüfter - Tisch - Weiß/Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß/Gelb
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Kabel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
2000 mAh
Batterietyp
Integriert
Laufzeit (max.)
8 Std.
Batterie inbegriffen
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.8 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
37.3 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
4 W
Kabellänge
0.95 m
Spannung
5 V
Nennstrom
1 A
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,53*
€ 255,2907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,05*
€ 253,5295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,06*
€ 249,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,70*
€ 240,023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,02*
€ 208,2738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.