| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8374618 Herst.-Nr.: KX-TGHA71GG EAN/GTIN: 5025232896707 |
| |
|
| | |
| Das Schnurlostelefon KX-TGH710 mit Farbdisplay überzeugt mit übersichtlichem und schlichtem Design, sowie einer neuartigen Rufnummernsperre, die auch Wählautomaten erfasst. Es können bis zu 1.000 unerwünschter Rufnummern sehr einfach gespeichert werden. Panasonic KX-TGHA71G - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT - Silver Pearl Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Erweiterungshandgerät | | Gehäusefarbe | Silver Pearl | | Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Telefonladeständer | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe | | Diagonalabmessung | 4.5 cm (1.8") | | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) | | Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel | | Anzeigensprachen | Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Katalanisch | | Anzeigestelle | Hörer | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Norm für schnurlose Telefone | DECT | | Position des Wählers | Hörer | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 4.8 cm | | Tiefe | 2.6 cm | | Höhe | 16.4 cm | | Gewicht | 110 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |