Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Origine Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8370000
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     048026
EAN/GTIN:
     3700992514789
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die Kollektion Origine vereint das gesamte Know-how. Klare Linien, Nüchternheit, perfekte Balance zwischen Design und Funktionalität. Etuis, die keine Kompromisse beim Schutz eingehen!
Mobilis Origine - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Apple iPad mini 5 (5. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.6 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
168 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
21.2 cm x 0.8 cm x 14.6 cm / 204 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPad mini 5 (5. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.