Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Origine Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8369519
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042048
EAN/GTIN:
     3700992508832
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mobilis Origine - Flip-Hülle für Tablet - Kunstleder - Hellbraun - 10.5" - für Apple 10.5-inch iPad Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.3 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
298 g
Farbe
Hellbraun
Material
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
26.7 cm (10.5")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.5-inch iPad Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.