Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Origine Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8369481
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042042
EAN/GTIN:
     3700992508771
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mobilis Origine - Flip-Hülle für Tablet - Kunstleder - Schwarz - 9.7"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.4 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
238 g
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
24.6 cm (9.7")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.