Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose EdgeMax EM90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8347133
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     778844-0220
EAN/GTIN:
     0017817811255
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Elektrogrill
Die EdgeMax Premium-Deckeneinbau-Lautsprecher verfügen über die von Bose entwickelte PhaseGuide-Technologie mit Hochfrequenz-Kompressionstreibern. Dadurch gehören sie einer völlig neuen Kategorie an, in der die für größere Aufbaulautsprecher typischen raumfüllenden Abstrahlwinkel mit den ästhetischen Vorzügen von Deckenlautsprechern kombiniert werden.
Bose EdgeMax EM90 - Lautsprecher - 125 Watt - zweiweg - weiß (Grill Farbe - weiß)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher
Gitterfarbe
Weiß
Verbindungen
Anschlusstyp
Lautsprechereingang (Klemmleiste)
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
96 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Steuerung
Leistungswahlschalter
Überkreuzungsfrequenz
1000Hz
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Abnehmbare Gitter
Ja
Frequenzgang
45 - 20000 Hz
Integrierter Transformator
70V/100V-Betrieb
Abdeckungen
90° x 70°
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
123 dB
Frequenzgang (-3 dB)
50 - 18000 Hz
Dauerstrom
125 Watt
Spitzenleistung
500 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 203 mm (8") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - compression driver
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - 125 Watt - 45 - 20000 Hz CFR - zweiweg - passiv
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
12.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
33.9 cm
Tiefe
33.9 cm
Höhe
24.9 cm
Gewicht
10.1 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,64*
€ 1.083,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,33*
€ 1.057,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,31*
€ 991,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,38*
€ 966,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,24*
€ 945,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.