Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 945


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8345624
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02063-11
EAN/GTIN:
     0753759228200
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Der Forerunner 945 ist eine GPS-Multisportuhr für ambitionierte Läufer und Triathleten. Diese Uhr ist für dich entwickelt: für frühmorgendliche Läufer und für schmerzerprobte Triathleten. Während du auf den nächsten Sieg hinarbeitest, stelle sicher, dass du das richtige Equipment für dein Training verwendest.
Garmin Forerunner 945 - Tri Bundle - Uhr unterstützt GPS, GLONASS und Galileo - Fahrrad, Laufen, Schwimmen 1.2" - Bandgröße: 130-220 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Uhr unterstützt GPS, GLONASS und Galileo
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Stoppuhr, integriertes Gyroskop, Alarm, Uhr, Kalender, AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, ANT+Sport-Drahtlostechnologie, Garmin Connect-kompatibel, Trainingseffekt, automatisches Scrollen, Kalorienzähler, anpassbarer Bildschirm, TrackBack, Kilometerzähler, Schrittzähler, Telefonsuche, Musiksteuerung, Garmin VIRB-Steuerung, Smart-Benachrichtigungen, Schlafüberwachung, automatische Synchronisierung, Intervalltraining, fortgeschrittene Trainingseinheiten, VO2 Max, Connect IQ, Garmin TruSwing compatible, Live-Wetterberichte, TrueUp, Move IQ, Schwimmeffizienz (SWOLF), Strava-Funktion, Varia Vision-kompatibel, Varia Radar-kompatibel, Varia Lite-kompatibel, BaseCamp-kompatibel, Garmin Elevate, Uhrsuchfunktion, Garmin Pay, Audio-Ansagen, Musikspeicher, ClimbPro, Body Battery-Energiemonitor, manuelle Runde, Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP), XERO-Standorte, Zusätzlicher Sauerstoffverbrauch nach dem Training (EPOC/Excess post-exercise oxygen consumption), LiveTrack, Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Thermometer, Drehungssensor, Herzfrequenz, barometisches Altimeter, ANT+ Sensor, Pulsoximeter
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi, NFC
Empfohlene Verwendung
Fahrrad, Laufen, Schwimmen
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz, Höhe, Geschwindigkeit, Schrittfrequenz
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Faserverstärktes Polymer, Corning Gorilla Glass DX
Designmerkmale
Armbanduhr
Zubehör im Lieferumfang
Schwarzes Band, Daten-/Ladeclip, HRM-Tri Herzfrequenzmonitor, HRM-Swim Unterwasser-Herzfrequenzmonitor
Schutz
Wasserbeständig
Smartphone Kompatibilität
Ja
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
Betriebsmodus (Ruhezustand) - bis zu 336 Stunden ¦ Betriebsmodus (with GPS + Music on) - bis zu 10 Stunden ¦ Betriebsmodus (wenn GPS aktiv) - bis zu 36 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.7 cm
Tiefe
1.37 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
50 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Navigation
Trip-Computer
TracBack, Entfernung pro Strecke
GPS-Uhr
Farbe
Blau
Passt Handgelenkumfang
130-220 mm
Bildschirm
Typ
Farbe
Diagonalabmessung
1.2"
Bildschirmauflösung
240 x 240 Pixel
Funktionen
Transflektiv, bei Sonnenlicht lesbar, Memory-In-Pixel (MIP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,91*
€ 687,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,92*
€ 661,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,71*
€ 606,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.