Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Origine Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8338660
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     048019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mobilis Origine - Flip-Hülle für Tablet - Rot - 10.1" - für Samsung Galaxy Tab A (2019) (10.1 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.9 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
15.6 cm
Gewicht
232 g
Farbe
Rot
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.7 cm (10.1")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
26.9 cm x 2 cm x 17.4 cm / 292 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A (2019) (10.1 Zoll)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.