Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Origine Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8338635
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     048009
EAN/GTIN:
     3700992512754
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit dieser Schutzhülle können Sie Ihren Stylus dank der Halterung bequem transportieren und haben vollen Zugriff auf alle Anschlüsse. Damit Sie Ihr Surface Go mit dem gesamten Microsoft-Zubehör verwenden können, ist diese stoßfeste Hülle auch mit der Type Cover-Tastatur und dem kapazitiven Stift kompatibel. Diese Schutzhülle hat ein modernes Aussehen und Design mit einem Kunstleder-Finish, was bedeutet, dass Sie Ihr Surface Go Laptop mit Stil schützen können.
Mobilis Origine - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Microsoft Surface Go
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.3 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
24.8 cm
Gewicht
262 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Pen
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
19 cm x 2 cm x 29 cm / 307 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Go
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.