Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC G577 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8334923
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     EU917117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das DECT-Mobilteil G577 ist ein hochentwickeltes Mobilteil, das mobile Unified Communications mit einer Reihe von Alarmierungs- und Messaging-Funktionen kombiniert, um das Aufgabenmanagement, die Sicherheit von Mitarbeitern/Patienten und Rich Messaging in verschiedenen Unternehmen, im Gastgewerbe und im Gesundheitswesen zu erleichtern.
NEC G577 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
Sturzresistent, IP65
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 160 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, Anrufablehnung, SOS-Taste, HD-Audio
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
144 g
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, nec dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,66*
€ 413,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.