Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC G277 Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8334922
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     EU917116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
NEC G277 - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Staubabweisend, wasserabweisend, IP40
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Speicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 160 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.5 cm (1.77")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Wahlwiederholung, Anrufablehnung, automatische Anrufbeantwortung, HD-Audio
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
130 g
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, nec dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.