Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MBB1756SEM Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8316326
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     947608713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Diese Mikrowelle ist die perfekte Ergänzung für Ihren traditionellen Herd. Sie erweitert das Spektrum verfügbarer Kochoptionen und sichert Ihnen zusätzliche Kochmöglichkeiten. Das schlanke Design der Mikrowelle ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung.
AEG MBB1756SEM - Mikrowelle - eingebaut - 17 Liter - 800 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowelle
Mikrowellenkapazität
17 Liter
Drehtellerdurchmesser
27.2 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auftauen
Drehteller
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Fingerabdruckbeständig
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
31.6 cm
Höhe
37.1 cm
Gewicht
15.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1250 W
Kabellänge
1.4 m
Spannung
220 - 240 V
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
18.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56.2 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,52*
€ 526,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,04*
€ 506,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,19*
€ 451,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.