Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR1632 Batterie CR1632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8313822
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     CR1632
EAN/GTIN:
     0785618119923
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata CR1632 - Batterie CR1632 - Li - 137 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.32 cm
Gewicht
1.8 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.6 cm
Batterie
Typ
CR1632
Technologie
Lithium
Kapazität
137 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.