Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Reporter Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8304797
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     REPORTER
EAN/GTIN:
     k.A.
RØDE Reporter - Mikrofon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.15 cm
Tiefe
4.15 cm
Höhe
27.25 cm
Gewicht
256 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Verwendung
Sprache, Rundfunk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Mic Flag
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (XLR)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-56 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 70 - 15000 Hz - Ausgabe-Impedanz 150 Ohm
Frequenzgang
70 - 15000 Hz
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 181,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.